Eriks
SIEVERT

SIEVERT Set fer a souder pro

  • ERIKS:23684642
  • Fabricant:7314522197425
Image 1

Convient pour le brasage, le traitement du métal, le décapage de peinture ainsi que pour tous travaux de chauffe.
Se compose de : tuyau de 3 mtr 717320, manche 348641, tube coudé 351102 et brûleur 294102.
Il est recommander d'utiliser un détandeur 2 bars avec valve de rupture.
Ajouter à la liste

121,79 €/ Unitéhors TVA

147,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIEVERT
Modèle
Kit complet
Diamètre
28 mm
Consommation de gaz
600 g/h
Puissance dechauffage max.
7.7 kW
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SIEVERT Detendeur 2 bar+valve de rupture - 3/8 g

  • Eriks:23684615
  • Manufacturer:309222

107,96 €/ Unitéhors TVA

130,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Product Image

SIEVERT Détendeur 2 bars + ferm. - shell

  • Eriks:23684617
  • Manufacturer:309229
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05/11/2026
Contactez-nous