Eriks
SIEVERT

SIEVERT Petit brûleur à air chaud Ø 38 mm

  • ERIKS:23684621
  • Fabricant:7314523334010
Image 1
Bruleur pour thermorétraction avec flux d'air chaud puissant.'- Consommation en gaz à 2 bar: 125 g/h.
- Effect de chaleur: 1,6 kW.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIEVERT
Modèle
Brûleur à air chaud
Diamètre
38 mm
Consommation de gaz
125 g/h
Puissance dechauffage max.
1.6 kW