Eriks
SIEVERT

SIEVERT Metaljet 215512 Ultramapp power avec brûleur 870701 (sans bouteille jetable)

  • ERIKS:23684570
  • Fabricant:7314522155128
Image 1

Le Metaljet et le gaz Ultramapp, ensemble ils forment le système de chauffe le plus puissant et efficace sur le marché.
La combinasion d'une technologie moderne et un mixe de gaz unique donne une température de flamme de 2.400° Celsius.
La poignée solide de métal et le brûleur cyclonique en inox (art 870701) donnent une flamme qui enrobe le tube.
Il ne faut tourner le chalumeau
Chauffer, brazer, souder : tous les travaux de chauffe se déroulent d'une façon aisée et de haute qualité
Autre brûleurs disponibles.
Changer rapidement avec système baïonnette.
Ajouter à la liste

165,54 €/ Unitéhors TVA

200,30 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIEVERT
Modèle
Kit portable
Diamètre
16 mm
Consommation de gaz
230 g/h
Puissance dechauffage max.
2.9 kW
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SIEVERT Brûleur cyclone dia 17mm pour Metaljet

  • Eriks:23684795
  • Manufacturer:870701

50,04 €/ Unitéhors TVA

60,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026