Eriks
SIEVERT

SIEVERT Détendeur 4bar max 12 kg/h SHELL

  • ERIKS:23684618
  • Fabricant:7314523093993
Image 1

Pourquoi utiliser un détendeur?
Les brûleurs Pro86/88, comme les brûleurs cyclonique et la plupart des brûleurs ont besoin d'une pression constante de 2 bars pour avoir une flamme stable et correct. Les grands brûleurs (travaux routiers/étanchéité) fonctionnent avec une pression de 4 bars. L'avantage est que la pression reste égale, n'importe la température ambiente. Le diagramme démontre que la pression du gaz varie énormement selon la température.
Aussi sans détenteur la consommation de gaz est plus élevée et on ne peut pas vider la bouteille complètement. Après un certain temps la bouteille 'gèle' Pourquoi utiliser une valve de rupture? C'est tout pour la sécurité. La valve de rupture coupe le gaz en cas de rupture du tuyau (changement soudain de la pression).Les valves de rupture dde Sievert sont disponibles séparément avec plusieurs raccords(serie 3054) ou intégrés avec le détendeur (serie 3063, 3092 en 3093).
Ajouter à la liste

107,96 €/ Unitéhors TVA

130,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIEVERT
Dispositif anti-rupture de tuyau
1
Capacité maximum
12
Plage de pression
4 bar
Modèle
Soupape réducteur de pression
Raccord
Shell