Eriks
SIEVERT

SIEVERT Detendeur 1-4 bar pol+valve de rupture

  • ERIKS:23684606
  • Fabricant:7314523063118
Image 1

Pourquoi utiliser un détendeur?
Les brûleurs Pro86/88, comme les brûleurs cyclonique et la plupart des brûleurs ont besoin d'une pression constante de 2 bars pour avoir une flamme stable et coreecte. Les grands brûleurs (travaux routiers/étanchéité) fonctionnent avec une pression de 4 bars. L'avantage est que la pression reste égale, n'importe la température ambiente. Le diagramme démontre que la pression du gaz varie énormement selon la température.
Aussi. Sans détenteur la consommation de gaz est plus éleveé et on ne peut pas vider la bouteille complètement. Après un certain temps la bouteille 'gèle' .Pourquoi utiliser une valve de rupture? C'est tout pour la sécurité. La valve de rupture coupe le gaz en cas de rupture du tuyau (changement soudain de la pression).Les valves de rupture dde Sievert sont disponibles séparément avec plusieurs raccords(serie 3054) ou intégrés avec le détendeur (serie 3063, 3092 en 3093).
Ajouter à la liste

131,42 €/ Unitéhors TVA

159,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIEVERT
Dispositif anti-rupture de tuyau
1
Plage de pression
1-4 bar
Capacité maximum
5-12
Raccord
POL
Modèle
Soupape réducteur de pression