Eriks
SIEVERT

SIEVERT Decrasse-meule - molette a 4 disques

  • ERIKS:23684682
  • Fabricant:7314523611081
Image 1

Une meule usée ou sale perd fortément sa capacité de meulage. Les décrasses-meules de Sievert permettent de remettre les meules à neuf et d'épargner ainsi des frais sustantiels. Le manche robuste offre une bonne prise de main. Les rouleuax se comosent de dents en forme U fabriquées en acier trempé suédois. Grâce à une méthode spéciale de trempage, les dents confèrent à votre meule une structure idéale. Le carter assure la protection du visage et des mains contre les projections de la meule.
Ajouter à la liste

71,62 €/ Unitéhors TVA

86,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIEVERT
Diamètre meule
500 mm
Largeur
50 mm
Nombre de plaques
4
Pièces détachées et accessoires

33,21 €/ Unitéhors TVA

40,18 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026