Eriks
SIEVERT

SIEVERT Decrasse-meule - molette a 3 disques

  • ERIKS:23684681
  • Fabricant:7314523610084
Image 1

Une meule usée ou sale perd fortément sa capacité de meulage. Les décrasses-meules de Sievert permettent de remettre les meules à neuf et d'épargner ainsi des frais sustantiels. Le manche robuste offre une bonne prise de main. Les rouleuax se comosent de dents en forme U fabriquées en acier trempé suédois. Grâce à une méthode spéciale de trempage, les dents confèrent à votre meule une structure idéale. Le carter assure la protection du visage et des mains contre les projections de la meule.
Ajouter à la liste

50,28 €/ Unitéhors TVA

60,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIEVERT
Diamètre meule
200 mm
Largeur
38 mm
Nombre de plaques
3
Pièces détachées et accessoires

20,66 €/ Unitéhors TVA

25,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026