Eriks
SIEVERT

SIEVERT Chalumeau flamme douce diamètre 28 mm

  • ERIKS:23684673
  • Fabricant:7314523528907
Image 1
Bruleur pour thermorétraction et travaux de câblage.'- Consommation en gaz à 2 bar: 900 g/h.
- Effect de chaleur: 11,3 kW.
Ajouter à la liste

69,77 €/ Unitéhors TVA

84,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIEVERT
Modèle
Brûleur à flamme douce
Diamètre
28 mm
Consommation de gaz
900 g/h
Puissance dechauffage max.
11.3 kW