Eriks
SIEVERT

SIEVERT Chalumeau diamètre 28 mm Pro 88/86

  • ERIKS:23684590
  • Fabricant:7314522941028
Image 1
Bruleur pour brasage tendre et applications de chauffe à petite échelle..'- Consommation en gaz à 2 bar: 600 g/h.
- Effect de chaleur: 7,7 kW.
- Brasage tendre à 400°, diamètre max. du tuyau: 60 mm.
Ajouter à la liste

30,99 €/ Unitéhors TVA

37,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIEVERT
Modèle
Brûleur standard
Diamètre
28 mm
Consommation de gaz
600 g/h
Puissance dechauffage max.
7.7 kW