Eriks
SIEVERT

SIEVERT Chalumeau de couvreur longeur 350, diamètre 50 mm titane

  • ERIKS:23684677
  • Fabricant:7314523561010
Image 1

Les brûleurs en titane de Sievert sont les plus légers et ergoniques sur le marché.
Ils sont conçus pour travailler des longues journées.
Les brüleurs en titanes sont 60 % plus légers que ceux en inox !
Cela diminue fortement la pression sur le corps si on travaille plusieurs heures,
journées ou même semaines avec le brûleur.
Ajouter à la liste

122,59 €/ Unitéhors TVA

148,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIEVERT
Modèle
Brûleur pour travaux toiture titane
Diamètre
50 mm
Longueur
350 mm
Consommation de gaz
6700 g/h
Puissance dechauffage max.
86 kW