Eriks
SIEVERT

SIEVERT Brûleur standard, diamètre 22 mm

  • ERIKS:23684687
  • Fabricant:7314523941027
Image 1
Bruleur pour brasage tendre et applications de chauffe à petite échelle..'- Consommation en gaz à 2 bar: 240 g/h.
- Effect de chaleur: 3,1 kW.
- Brasage tendre à 400°, diamètre max. du tuyau: 40 mm.
Ajouter à la liste

30,99 €/ Unitéhors TVA

37,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIEVERT
Modèle
Brûleur standard
Diamètre
22 mm
Consommation de gaz
240 g/h
Puissance dechauffage max.
3.1 kW