Eriks
SIEVERT

SIEVERT Bruleur flamme molle - petit dia.28mm promatic

  • ERIKS:23684633
  • Fabricant:7314523347911
Image 1
Bruleur pour thermorétraction avec flux d'air chaud puissant.'- Consommation en gaz à 2 bar: 28 g/h.
- Effect de chaleur: 0,36 kW.
Ajouter à la liste

140,13 €/ Unitéhors TVA

169,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIEVERT
Modèle
Brûleur à flamme douce
Diamètre
28 mm
Consommation de gaz
460 g/h
Puissance dechauffage max.
5.9 kW