SIEVERT Brûleur cyclonique chalumeau diamètre 22 mm
ERIKS:23684672
Fabricant:7314523525036
Bruleur à flamme rotative pour brasage tendre et fort garantit un transfert intégral de la chaleur au tube.'- Consommation en gaz à 2 bar: 800 g/h. - Effect de chaleur: 10,3 kW. - Brasage tendre à 400°, diamètre max. du tuyau: 70 mm. - Brasage fort à 720°, diamètre max. du tuyau: 32 mm.