SIEVERT Brûleur cyclonique chalumeau diamètre 19 mm
ERIKS:23684670
Fabricant:7314523524039
Bruleur à flamme rotative pour brasage tendre et fort garantit un transfert intégral de la chaleur au tube.'- Consommation en gaz à 2 bar: 240 g/h. - Effect de chaleur: 3,1 kW. - Brasage tendre à 400°, diamètre max. du tuyau: 50 mm. - Brasage fort à 720°, diamètre max. du tuyau: 18 mm.