Eriks
SIEVERT

SIEVERT 10 m tuyau dia.8

  • ERIKS:12228943
  • Fabricant:7314527700385
Image 1

Les tuyaux de haute pression Sievert sont agréés ISO 3821/EN 559. Les tuyaux de gaz Sievert sont très résisant à la froid, jusqu'à -30ºCelsius. Ils sont dôtes d'une couche noir à l'intérieur en caoutchouc résitant au gaz, un tissé de protection intermédiaire et à l'extérieur une couche orange qui le protège contre la lumière (ultraviolette) du soleil et dégats de l'extérieur.
Les tuyaux Sievert sont disponibles avec un diamètre intérieure de 5 - 6,3 en 8 mm. Sur rouleau de 50, 20 ou 10 mètres ou tout prêts avec des raccords préfixés et testés à l'usine (20 bars).
Ajouter à la liste

60,81 €/ Unitéhors TVA

73,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIEVERT
Type
3/8" - 3/8"
Diamètre intérieur
6.3 mm
Longueur du rouleau
10 m
Conforme EC1935/2004
Non
Norme EN
559
Couleur paroi eterne
Orange