Eriks
SIEMENS

SIEMENS Interface tactile HMI Siemens

  • ERIKS:15091517
  • Fabricant:4034106029210
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview A Siemens display module for intuitive system monitoring and control in industrial automation.Features
  • High-resolution display for clear and precise system monitoring
  • Touchscreen interface for easy and quick system control
  • Designed for use in harsh industrial environments with high durability
Application & Usage
  • Ideal for real-time monitoring of automation systems
  • Suitable for user interfaces in manufacturing control rooms
  • Can be used for visualizing data from remote machines or devices
Ajouter à la liste

998,00 €/ Unitéhors TVA

1 207,58 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIEMENS
Série
HMI
Type
HMI Display Panel
Absorbtion de puissance
5.5 W
Nombre de touches à LED
0
Type de protection NEMA, frontale
Boîtier Type 4
Feature EFI03651_INH
8.42 in
Feature EFI03652_INH
6.22 in