Eriks
SICOMET

SICOMET Colle à base d'éthyle et d'acrylate cyanogène SICOMET 77 20g

  • ERIKS:10020471
Image 1
Adhésif avec une haute viscosité et malgré tout pas filant. Utilisable de façcon universelle aussi pour de plus grandes fentes et des matières différentes. Durcissement métal-métal: 40 - 60 sec.

Domaines d'application
Spécialement à coller le caoutchouc Para et les matières plastiques.
Ajouter à la liste

29,93 €/ Unitéhors TVA

36,22 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

36 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SICOMET
Série
77
Application
Construction/installation
Poids
20 g
Couleur
Transparent
Viscosité
de 950 jusqu'à 1200 mPa·s
Emballage
Bouteille
Température de service max.
80 °C