Eriks
SHOWA

SHOWA Hands.showa thermo 451 maat 10

  • ERIKS:12666029
  • Fabricant:4901792012447
Image 1
Revêtement de paume de paume en latex sur une doublure en acrylique, coton ou polyester.

Caractéristiques de produit
  • Palmier enduit
  • Ceinture élastique
  • Surface entièrement rendue rugueuse
  • Traitement antibactérien et anti-odeur
  • Forme anatomique
  • Tricot sans couture
Bénéfices
  • Confortable et flexible, résistant à l'abrasion, très confortable à porter par temps froid
  • Gants pour environnements humides, protection contre les détergents et l'alcool
  • Dos de la main respirant pour réduire la transpiration
  • Traitement de surface pour une meilleure dextérité et une meilleure adhérence
  • Amélioration de l'hygiène
  • Conçu pour une plus grande liberté de mouvement et un confort accru en cas de port prolongé
  • Pas d'irritation cutanée par les coutures
  • Peinture spéciale pour travaux salissants
Ajouter à la liste

3,57 €/ Pairehors TVA

4,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SHOWA