Eriks
SHOWA

SHOWA Gant showa showa 7500PF EBT 10/XL nitril bleu

  • ERIKS:14507706
  • Fabricant:038054382193
Image 1
Conçu avec la technologie révolutionnaire Eco Best Technology® (EBT) de SHOWA, le gant jetable SHOWA 7500PF est biodégradable. Lors d'un test en laboratoire, 82 % du gant s'est biodégradé en 386 jours.

La manchette roulée empêche la saleté de pénétrer, et la conception sans poudre ni latex réduit le risque d'inconfort et d'allergies.

La finition texturée offre une excellente adhérence et rend les travaux humides plus sûrs et plus faciles.
Ajouter à la liste

165,05 €/ Cartonhors TVA

199,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SHOWA