Eriks
SHOWA

SHOWA Gant Showa 660 360mm 10/XL

  • ERIKS:12647779
  • Fabricant:4901792012157
Image 1
Enduction totale en PVC avec finition supplémentaire rugueuse en PVC sur toute la main, doublure en coton.

Caractéristiques de produit
  • Longueur 300 - 360 mm
  • Une protection chimique indestructible
  • Doublure: tricot en coton sans couture
  • Enduction: PVC
  • Préhension: rugueuse
  • Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main
Bénéfices
  • Gant doux et souple, absorbant la transpiration pour un meilleur confort
  • Protège la main des produits chimiques de façon étanche grâce au PVC, tout en restant souple
  • Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux
  • Gant ultra-souple et étanche à finition rugueuse
  • Forte résistance à l’abrasion (EN388 niveau4)
  • Doux et confortable, permet une bonne préhension des objets
  • Design facilitant les gestes et le port en continu
  • Modèle sans couture pour éviter tout risque d’irritation
Ajouter à la liste

5,95 €/ Pairehors TVA

7,20 €TVA incluse

Vendu par: 120Commande minimum: 120

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SHOWA