Eriks
SHOWA

SHOWA Gant S-Tex 581 8/L

  • ERIKS:13308166
  • Fabricant:4901792030915
Image 1
Paume enduite en mousse de nitrile microporeux sur tricot Hagane Coil® (acier inoxydable/ polyester) renforcé avec fibre de Kevlar® .

Caractéristiques de produit
  • Tricot gauge 13 en fibre Hagane Coil® renforcé en Kevlar®
  • Résistance à la coupure EN 388: niveau E
  • Finition alvéolaire de la paume en nitrile microporeux
  • Forme ergonomique SHOWA unique qui épouse parfaitement la courbe naturelle de la main
  • Tricot sans couture
Bénéfices
  • Gant léger et haute performance en protection contre les coupures
  • Fibre haute technologie conçu par SHOWA pour une excellente résistance aux coupures
  • Finition alvéolaire de la paume en nitrile permettant d’évacuer l’huile pour une préhension optimale et durable en milieu huileux
  • Revêtement en nitrile offrant une haute résistance aux abrasions de niveau 4 et une excellente adhérence
  • Le nitrile microporeux procure une préhension exceptionnelle et une bonne évacuation de l’air chaud et de l’humidité
  • Dos respirant pour une moindre transpiration
  • Modèle spécialement conçu pour faciliter les gestes et le port continu
  • Tricot sans couture anti-irritation
Ajouter à la liste

17,39 €/ Pairehors TVA

21,04 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

310 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SHOWA