Eriks
SHOWA

SHOWA Gant S-TEX 377 - T.6

  • ERIKS:13572645
  • Fabricant:4901792032575
Image 1
Résistance exceptionnelle à la coupure : D/19 Newton
Doublure en nitrile avec une deuxième doublure en mousse à haute résistance à l'abrasion EN388:4
Adhérence optimale en conditions humides et huileuses
Protège les mains contre l'huile, les hydrocarbures, la graisse et l'abrasion, offrant ainsi une prise durable.
Forme ergonomique de la main qui imite la courbure naturelle de la main humaine, réduisant la fatigue de la main et augmentant la productivité et la dextérité.
Revêtement nitrile à très faible marquage (test de l'empreinte digitale)
Le tricotage sans couture évite les irritations.
Tailles : 6/S 7/M 8/L 9/XL 10/XXL
Ajouter à la liste

18,15 €/ Pairehors TVA

21,96 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SHOWA