Eriks
SHOWA

SHOWA Gant S-Tex 376 8/L

  • ERIKS:13228371
  • Fabricant:4901792024358
Image 1
Technologie de double enduction nitrile trempé aux 3/4, avec enduction supplémentaire en mousse de nitrile sur la paume, doublure de technologie Hagane Coil™ (acier inoxydable/polyester).

Caractéristiques de produit
  • Technologie SHOWA exclusive
  • Doublure: tricot en acier inoxydable/polyester sans couture de jauge13
  • Enduction: nitrile/mousse de nitrile
  • Préhension: mousse de nitrile
  • Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main
Bénéfices
  • Excellente résistance aux coupures grâce à une fibre spéciale
  • Enduction en nitrile avec deuxième couche en mousse de nitrile garantissant une forte résistance à l’abrasion (EN388 niveau4)
  • Nitrile protégeant la main contre les huiles, les hydrocarbures, les graisses et l’abrasion
  • Double enduction offrant une préhension durable en milieux humides et huileux
  • Tricot sans couture permettant d’éviter les irritations
Ajouter à la liste

18,09 €/ Pairehors TVA

21,89 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SHOWA