Eriks
SHOWA

SHOWA Gant PVC 600 vert taille 10/XL

  • ERIKS:23304857
  • Fabricant:4901792012539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Imperméable pour travailler dans des environnements humides ou graisseux, SHOWA ATLAS 600 vous permet de saisir des objets en toute sécurité tout en restant flexible et en offrant un port confortable et prolongé.

Caractéristiques de produit
  • Longueur 230 - 265 mm
  • Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
  • Poignet tricoté, retourné cousu
  • Finition rugueuse sur toute la surface
  • Forme anatomique
  • Tricot sans couture
Bénéfices
  • Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
  • Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple
  • Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux, avec une prise sécurisée des objets
  • Gant maintenu bien ajusté
  • Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
  • Hygiène préservée
  • Design facilitant les gestes et le port en continu
  • Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
  • Poignet bien protégé
Ajouter à la liste

6,01 €/ Pairehors TVA

7,27 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,01 €

-

20+

4,51 €

25.00%

40+

4,21 €

30.00%

60+

4,06 €

32.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SHOWA
Série
600
Série
600
Mesure du gant
10
Couleur
Vert