Eriks
SHOWA

SHOWA Gant KV660 Aramid oil resistant 9/L

  • ERIKS:12561376
  • Fabricant:4901792977562
Image 1
Revêtement PVC intégral, revêtement PVC supplémentaire sur toute la main sur la doublure en Kevlar®/aramide.

Caractéristiques de produit
  • Longueur 300 - 320 mm
  • Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
  • Bord festonné
  • Finition rugueuse sur toute la surface
  • Traitement spécial hydrocarbures
  • Traitement antibactérien et antiodeur
  • Fibre kevlar®
  • Forme anatomique
  • Tricot sans couture
Bénéfices
  • Gant souple et facile d'entretien, protégeant efficacement des coupures, avec une très bonne durée de vie
  • Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple
  • Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux, avec une prise sécurisée des objets
  • Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
  • Hygiène préservée
  • Design facilitant les gestes et le port en continu
  • Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
  • Protection étendue sur l'avant-bras
Ajouter à la liste

15,18 €/ Pairehors TVA

18,37 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SHOWA
Mesure du gant
8