Eriks
SHOWA

SHOWA Gant de protection contre les coupures enduit de nitrile 257 taille 10

  • ERIKS:14457592
Image 1
Revêtement en mousse de nitrile de la paume de la main sur un tissu support en Spandex renforcé d'acier inoxydable et de fibres aramides.

Caractéristiques de produit
  • Longueur 241 - 279 mm
  • Tissu de tricot Spandex enduit de fibres d'acier inoxydable et d'aramide de calibre 13 pour une excellente protection contre les coupures et les lacérations
  • Revêtement en mousse trempée à plat avec surface en éponge qui protège la paume et les doigts contre l'abrasion, les coupures et les coups de couteau
  • Adhérence optimale pour les applications sèches et huileuses
  • Tissu de transport léger et flexible avec poignets élstiques tgricotés
  • Tricoté sans couture et respirant avec revers non enduit pour réduire la transpiration et les mains sèches
  • Lavable
Ajouter à la liste

17,08 €/ Pairehors TVA

20,67 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SHOWA
Série
257
Série
257
Mesure du gant
10
Couleur
Jaune / Noir