SHOWA Gant de protection contre les coupures 257 taille 6
ERIKS:14457588
Revêtement en mousse de nitrile de la paume de la main sur un tissu support en Spandex renforcé d'acier inoxydable et de fibres aramides.
Caractéristiques de produit
Longueur 241 - 279 mm
Tissu de tricot Spandex enduit de fibres d'acier inoxydable et d'aramide de calibre 13 pour une excellente protection contre les coupures et les lacérations
Revêtement en mousse trempée à plat avec surface en éponge qui protège la paume et les doigts contre l'abrasion, les coupures et les coups de couteau
Adhérence optimale pour les applications sèches et huileuses
Tissu de transport léger et flexible avec poignets élstiques tgricotés
Tricoté sans couture et respirant avec revers non enduit pour réduire la transpiration et les mains sèches