Eriks
SHOWA

SHOWA Gant de protection contre le froid avec enduction PVC complète 460 taille 9/L

  • ERIKS:12405780
  • Fabricant:4901792971980
Image 1
Fabriqué pour conserver sa souplesse jusqu’à -20°C (-4°F), le gant SHOWA ATLAS 460 comporte une doublure isolante en acrylique et un enduit en PVC qui résiste aux huiles et aux substances chimiques.

Caractéristiques de produit
  • Coton, doublure acrylique solidement intégrée, maille sans couture
  • Enduction complète, enduction supplémentaire de toute la main
  • Bord décoratif
  • Surface entièrement rendue rugueuse
  • Forme anatomique
  • Tricot sans couture
  • Doublure acrylique solidement intégrée
Bénéfices
  • Gant lisse et doux avec une bonne résistance mécanique. Il absorbe la transpiration et offre un confort constant même en cas de port prolongé.
  • Imperméable et résistant aux produits chimiques avec une souplesse constante jusqu'à -20 °C en température extérieure.
  • Imperméable, pour les travaux en milieu humide ou huileux, la préhension d'objets en toute sécurité.
  • Traitement de surface pour une meilleure dextérité et une meilleure adhérence
  • Amélioration de l'hygiène
  • Protection efficace contre le froid
  • Conçu pour une plus grande liberté de mouvement et un confort accru en cas de port prolongé
  • Protection des avant-bras
Ajouter à la liste

17,52 €/ Pairehors TVA

21,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

6 En stock - Date de livraison estimée 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SHOWA
Série
460
Série
460
Mesure du gant
09 (L)
Couleur
Orange
Epaisseur
1.1 mm
Longueur
300 mm