Eriks
SHOWA

SHOWA Gant contre le coupure Dyneema 541 gris taille 6/S

  • ERIKS:23304884
  • Fabricant:4901792973366
Image 1
Grâce à la technologie révolutionnaire de l'immersion à plat, le SHOWA 541 vous offre une prise en main exceptionnelle et est conçu pour cacher la saleté.

Caractéristiques de produit
  • Palmier enduit
  • Ceinture élastique
  • Surface standard
  • Non traité
  • Polyéthylène haute performance (HPPE)
  • Forme anatomique
  • Tricot sans couture
Bénéfices
  • Gant lisse et léger avec protection efficace contre les coupures et haute résistance à l'abrasion.
  • Protège contre les huiles et l'abrasion et assure une dextérité élevée.
  • Dos de la main respirant pour réduire la transpiration
  • Traitement de surface pour une meilleure dextérité et une meilleure adhérence
  • Risque minimal d'allergies
  • Conçu pour une plus grande liberté de mouvement et un confort accru en cas de port prolongé
  • Pas d'irritation cutanée par les coutures
  • Peinture spéciale pour travaux salissants
Ajouter à la liste

11,20 €/ Pairehors TVA

13,55 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,20 €

-

20+

8,40 €

25.00%

40+

7,84 €

30.00%

60+

7,56 €

32.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SHOWA
Série
541
Série
541
Mesure du gant
6
Couleur
Gris