Eriks
SHOWA

SHOWA Gant chimique enduit de PVC 690/11XXL 60cm

  • ERIKS:13293153
  • Fabricant:4901792970358
Image 1
Revêtement PVC avec finition extra rugueuse sur la doublure en coton, manches longues, bordure élastique et ventilation à oeillets.

Caractéristiques de produit
  • Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
  • Manchette rapportée soudée, bord élastiqué
  • Finition rugueuse sur toute la surface
  • Traitement antibactérien et antiodeur
  • Traitement spécial hydrocarbures
  • Œillet pour aération et accrochage
  • Forme anatomique
  • Tricot sans couture
Bénéfices
  • Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
  • Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple
  • Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux, avec une prise sécurisée des objets
  • Manchette maintenue bien ajustée
  • Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
  • Hygiène préservée
  • Rangement par suspension facile
  • Design facilitant les gestes et le port en continu
  • Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
  • Protection étendue à tout le bras
Ajouter à la liste

25,62 €/ Pairehors TVA

31,00 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SHOWA