Eriks
SHOWA

SHOWA Gant chimique à manches rallongées Nitrile 772 taille 10/XL

  • ERIKS:12473417
  • Fabricant:4901792015257
Image 1
Revêtement nitrile intégral, avec revêtement nitrile supplémentaire sur la doublure en coton/polyester avec manches allongées et bordure élastique.

Caractéristiques de produit
  • Enduction complète, enduction supplémentaire de toute la main
  • Poignet attaché, cousu, avec bord élastique
  • Surface entièrement rendue rugueuse
  • Traitement antibactérien et anti-odeur
  • Forme anatomique
  • Tranché et cousu
  • Oeillet pour ventilation et suspension
Bénéfices
  • Gant souple et robuste qui permet une dextérité particulière et une bonne résistance à la déchirure.
  • Protège contre les huiles, les hydrocarbures, les graisses et l'abrasion, assure une adhérence efficace et durable.
  • Imperméable, pour les travaux en milieu humide ou huileux, la préhension d'objets en toute sécurité.
  • Gauntlet avec un bon ajustement constant
  • Traitement de surface pour une meilleure dextérité et une meilleure adhérence
  • Amélioration de l'hygiène
  • Stockage facile grâce à la suspension
  • Conçu pour une plus grande liberté de mouvement et un confort accru en cas de port prolongé
  • Protection de l'ensemble du bras
Ajouter à la liste

15,89 €/ Pairehors TVA

19,23 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,86 €

-

5+

15,89 €

20.00%

15+

14,90 €

25.00%

30+

13,90 €

30.00%

60+

13,41 €

32.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SHOWA
Série
772
Série
772
Mesure du gant
10
Couleur
Jaune
Revêtement
Nitrile
Epaisseur
0.5 mm
Longueur
650 mm