Eriks
SHOWA

SHOWA Gant 772 8 (M)

  • ERIKS:13308935
  • Fabricant:4901792015288
Image 1
Revêtement nitrile intégral, avec revêtement nitrile supplémentaire sur la doublure en coton/polyester avec manches allongées et bordure élastique.

Caractéristiques de produit
  • Enduction complète, enduction supplémentaire de toute la main
  • Poignet attaché, cousu, avec bord élastique
  • Surface entièrement rendue rugueuse
  • Traitement antibactérien et anti-odeur
  • Forme anatomique
  • Tranché et cousu
  • Oeillet pour ventilation et suspension
Bénéfices
  • Gant souple et robuste qui permet une dextérité particulière et une bonne résistance à la déchirure.
  • Protège contre les huiles, les hydrocarbures, les graisses et l'abrasion, assure une adhérence efficace et durable.
  • Imperméable, pour les travaux en milieu humide ou huileux, la préhension d'objets en toute sécurité.
  • Gauntlet avec un bon ajustement constant
  • Traitement de surface pour une meilleure dextérité et une meilleure adhérence
  • Amélioration de l'hygiène
  • Stockage facile grâce à la suspension
  • Conçu pour une plus grande liberté de mouvement et un confort accru en cas de port prolongé
  • Protection de l'ensemble du bras
Ajouter à la liste

19,86 €/ Pairehors TVA

24,03 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SHOWA