Eriks
SHOWA

SHOWA Gant 620 PVC taille 9/L

  • ERIKS:12157926
  • Fabricant:4901792971676
Image 1
Solide mais extrêmement doux et flexible, SHOWA ATLAS 620 est un gant en PVC de poids moyen à double trempage durable qui assure une bonne prise en main et une protection contre les liquides.

Caractéristiques
  • Longueur 300 - 320 mm
  • Matière: Coton, tricot sans couture
  • Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
  • Bord festonné
  • Finition rugueuse sur toute la surface
  • Forme anatomique
Points forts
  • Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
  • Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple
  • Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux, avec une prise sécurisée des objets
  • Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
  • Hygiène préservée
  • Design facilitant les gestes et le port en continu
  • Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
  • Poignet bien protégé
Ajouter à la liste

5,44 €/ Pairehors TVA

6,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

234 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,44 €

-

20+

4,08 €

25.00%

40+

3,81 €

30.00%

60+

3,67 €

32.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SHOWA
Série
620
Série
620
Mesure du gant
09 (L)
Couleur
Orange
Epaisseur
1.1 mm