Eriks
SHOWA

SHOWA Gant 477 9

  • ERIKS:13206050
  • Fabricant:4901792022996
Image 1
Revêtement nitrile intégral combiné à un revêtement en mousse nitrile de la paume de la main sur un tissu porteur en polyester/nylon avec doublure isolante en fibres acryliques.

Caractéristiques de produit
  • Tissu porteur : tissu tricoté sans couture en polyester/nylon, doublure isolante en fibres acryliques.
  • Revêtement : mousse nitrile/nitrile
  • Design ergonomique qui imite la forme naturelle de la main humaine
Bénéfices
  • Isolation en mousse de nitrile pour une prise en main sûre
  • Combinaison de première classe d'une protection contre le froid et d'une poignée résistante à l'huile, idéale pour les conditions climatiques changeantes
  • Tissu porteur isolé offrant une barrière contre le froid et assurant chaleur et confort tout au long de la journée.
  • Revêtement technique entièrement double pour la protection contre la pénétration des liquides et de l'eau
  • Imperméable ; garde les mains au sec lorsque vous travaillez dans des environnements humides ou huileux.
  • Technologie de double revêtement en nitrile pour une sécurité d'adhérence optimale et durable
  • Très flexible et résistant à l'abrasion et à la déchirure
  • Pas d'irritation cutanée par les coutures
  • Doublure solidement intégrée en tissu éponge acrylique
Ajouter à la liste

18,85 €/ Pairehors TVA

22,81 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SHOWA