Eriks
SHOWA

SHOWA Gant 265 L

  • ERIKS:13253787
  • Fabricant:4901792014625
Image 1
Privilégiez le confort avec le gant de travail 265R à usage général. Sa structure ergonomique évite l’irritation et garantit le confort en cas de port prolongé.
Le 265R protège la main et le poignet contre l’huile, les hydrocarbures, la graisse et l’abrasion. La structure élastique et peu pelucheuse aide le gant à conserver sa forme plus longtemps.
Le SHOWA 265R est de teinte claire, ce qui permet d’identifier facilement la saleté ou la contamination.
Ajouter à la liste

5,69 €/ Pairehors TVA

6,88 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SHOWA