Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Plaque d'étanchéité graphite SIGRAFLEX® UNIVERSAL 1500x1500x3

  • ERIKS:12723269
Image 1
Ajouter à la liste

306,00 €/ Mètre carréhors TVA

370,26 €TVA incluse

4,5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SGL CARBON
Série
SIGRAFLEX®
Type
UNIVERSAL
Epaisseur
3 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Pureté graphite
≥98 %
Ash content %
≤2 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle à picots
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
100 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Contient du soufre PPM
<300
Anti-adhérent
Oui