243,00 €/ Unitéhors TVA
294,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SGL CARBON |
Série | SIGRAFLEX® |
Type | UNIVERSAL |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Pureté graphite | ≥98 % |
Ash content % | ≤2 % |
Matériau d'insert | RVS 316 L (1.4404) |
Type de renfort | Tôle à picots |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |
Pression max. | 100 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤4 % |
Contient du soufre PPM | <300 |
Anti-adhérent | Oui |