Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Plaque d'étanchéité graphite SIGRAFLEX® HOCHDRUCK 1500x1500x1

  • ERIKS:11487348
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SGL CARBON
Série
SIGRAFLEX®
Type
HOCHDRUCK
Nombre d'insertion(s)
1
Epaisseur
1 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Densité
1.1 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.05 mm
Pureté graphite
≥99.85 %
Ash content %
≤0.15 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle lisse
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
200 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤3 %
Contient du soufre PPM
<300
Anti-adhérent
Oui
Alternatives

695,00 €/ Unitéhors TVA

840,95 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026