897,00 €/ Unitéhors TVA
1 085,37 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SGL CARBON |
Série | SIGRAFLEX® |
Type | HOCHDRUCK |
Nombre d'insertion(s) | 7 |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Densité | 1.1 g/cm³ |
Epaisseur de l'insertion | 0.05 mm |
Pureté graphite | ≥99.85 % |
Ash content % | ≤0.15 % |
Matériau d'insert | RVS 316 L (1.4404) |
Type de renfort | Tôle lisse |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |
Pression max. | 200 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤3 % |
Contient du soufre PPM | <300 |
Anti-adhérent | Oui |