Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Plaque d'étanchéité graphite SIGRAFLEX® ECONOMY 1000x1000x1.5

  • ERIKS:10016686
Image 1
Ajouter à la liste

173,50 €/ Unitéhors TVA

209,94 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SGL CARBON
Série
SIGRAFLEX®
Type
ECONOMY
Nombre d'insertion(s)
1
Epaisseur
1.5 mm
Longueur
1000 mm
Largeur
1000 mm
Densité
1 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.05 mm
Pureté graphite
≥98 %
Ash content %
≤2 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle lisse
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
130 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Contient du soufre PPM
<300
Anti-adhérent
Non