Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Plaque d'étanchéité graphite SIGRAFLEX® BASIS-C 1000x1000x0.8

  • ERIKS:10068514
Image 1
Ajouter à la liste

119,50 €/ Unitéhors TVA

144,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SGL CARBON
Série
SIGRAFLEX®
Type
BASIS-C
Epaisseur
0.8 mm
Longueur
1000 mm
Largeur
1000 mm
Pureté graphite
≥98 %
Ash content %
≤2 %
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Contient du soufre PPM
<300
Anti-adhérent
Non