Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SGL CARBON |
Série | SIGRAFLEX® |
Type | BASIS-C |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Epaisseur | 0.75 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Densité | 1 g/cm³ |
Epaisseur de l'insertion | 0.05 mm |
Pureté graphite | ≥98 % |
Ash content % | ≤2 % |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤4 % |
Contient du soufre PPM | <300 |
Anti-adhérent | Non |
109,00 €/ Unitéhors TVA
131,89 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026