Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Joint de bride waveline SIGRAFLEX® HD (hochdruck) PN10/40 DN80 2mm - EN1514-1 IBC (DIN) - (89x142x2)

  • ERIKS:10001240
Image 1
Ajouter à la liste

13,80 €/ Unitéhors TVA

16,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SGL CARBON
Série
SIGRAFLEX®
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN80
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
142 mm
Diamètre intérieur
89 mm
Epaisseur
2 mm