Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Joint de bride waveline SIGRAFLEX® HD (hochdruck) PN10/40 DN65 2mm - EN1514-1 IBC (DIN) - (77x127x2)

  • ERIKS:10001239
Image 1
Ajouter à la liste

11,50 €/ Unitéhors TVA

13,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SGL CARBON
Série
SIGRAFLEX®
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN65
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
127 mm
Diamètre intérieur
77 mm
Epaisseur
2 mm