Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Joint de bride waveline SIGRAFLEX® HD (hochdruck) PN10/40 DN40 2mm - EN1514-1 IBC (DIN) - (49x92x2)

  • ERIKS:10001237
Image 1
Ajouter à la liste

6,95 €/ Unitéhors TVA

8,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SGL CARBON
Série
SIGRAFLEX®
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN40
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
92 mm
Diamètre intérieur
49 mm
Epaisseur
2 mm