Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Joint de bride graphite SIGRAFLEX® UNIVERSAL PRO PN10 DN450 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:14524297
Image 1
Ajouter à la liste

120,00 €/ Unitéhors TVA

145,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SGL CARBON
Série
SIGRAFLEX®
Type
UNIVERSAL PRO
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN450
Classe de pression du bride
PN10
Diamètre extérieur
539 mm
Diamètre intérieur
458 mm
Epaisseur
2 mm
Densité
1 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.1 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Pureté graphite
98 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle à picots
Anti-adhérent
Oui
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
100 bar
Ash content %
≤ 2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Contient du soufre PPM
<300