Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Joint de bride graphite SIGRAFLEX® HOCHDRUCK PN25 DN400 3mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12255156
Image 1
Ajouter à la liste

131,50 €/ Unitéhors TVA

159,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SGL CARBON
Série
SIGRAFLEX®
Type
HOCHDRUCK
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
5
Diamètre nominal
DN400
Classe de pression du bride
PN25
Diamètre extérieur
514 mm
Diamètre intérieur
407 mm
Epaisseur
3 mm
Densité
1.1 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.05 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Pureté graphite
≥99.85 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle lisse
Anti-adhérent
Oui
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
200 bar
Ash content %
≤0.15 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Contient du soufre PPM
<300
Produits associés

1 816,00 €/ Unitéhors TVA

2 197,36 €TVA incluse

10,577 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026