Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Joint de bride graphite SIGRAFLEX® HOCHDRUCK PN10 DN400 1.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12255110
Image 1
Ajouter à la liste

60,60 €/ Unitéhors TVA

73,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SGL CARBON
Série
SIGRAFLEX®
Type
HOCHDRUCK
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
2
Diamètre nominal
DN400
Classe de pression du bride
PN10
Diamètre extérieur
489 mm
Diamètre intérieur
407 mm
Epaisseur
1.5 mm
Densité
1.1 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.05 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Pureté graphite
≥99.85 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle lisse
Anti-adhérent
Oui
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
200 bar
Ash content %
≤0.15 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Contient du soufre PPM
<300
Produits associés

908,50 €/ Unitéhors TVA

1 099,29 €TVA incluse

16,795 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026