20,30 €/ Unitéhors TVA
24,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SGL CARBON |
Série | SIGRAFLEX® |
Type | HOCHDRUCK |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Nombre d'insertion(s) | 5 |
Diamètre nominal | DN125 |
Classe de pression du bride | PN10/16 |
Diamètre extérieur | 192 mm |
Diamètre intérieur | 141 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Densité | 1.1 g/cm³ |
Epaisseur de l'insertion | 0.05 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Pureté graphite | ≥99.85 % |
Matériau d'insert | RVS 316 L (1.4404) |
Type de renfort | Tôle lisse |
Anti-adhérent | Oui |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |
Pression max. | 200 bar |
Ash content % | ≤0.15 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <3 % |
Contient du soufre PPM | <300 |
1 816,00 €/ Unitéhors TVA
2 197,36 €TVA incluse
7,209 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026