119,00 €/ Unitéhors TVA
143,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SGL CARBON |
Série | SIGRAFLEX® |
Type | HOCHDRUCK |
Norme | ASME B16.21 |
Nombre d'insertion(s) | 2 |
Diamètre nominal | 20" |
Classe de pression du bride | 300lbs |
Diamètre extérieur | 654 mm |
Diamètre intérieur | 508 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Densité | 1.1 g/cm³ |
Epaisseur de l'insertion | 0.05 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Pureté graphite | ≥99.85 % |
Matériau d'insert | RVS 316 L (1.4404) |
Type de renfort | Tôle lisse |
Anti-adhérent | Oui |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |
Pression max. | 200 bar |
Ash content % | ≤0.15 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <3 % |
Contient du soufre PPM | <300 |
908,50 €/ Unitéhors TVA
1 099,29 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026